Mô-men xoắn Cdi 5t-i | Cờ Lê Lực J 10 Đến 50 Inch Lb | 38a291 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CDI TORQUE PRODUCTS Cờ lê lực 5T-I J 10 đến 50 inch Lb | AC7BTV 38A291

CDI TORQUE PRODUCTS Cờ lê lực 5T-I J 10 đến 50 inch Lb

Trong kho
Khoản mục: AC7BTV phần: 5T-ITham chiếu chéo: 38A291

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€316.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn đầu hoán đổi được
tính chính xác+/- 4% giá trị được chỉ định, hướng của chỉ báo mô-men xoắn, từ 20 đến 100% trên toàn thang đo
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩaJ (27/64 ")
HandleTay cầm đệm chống trượt
Vật chấtKim loại
Chiều dài tổng thể6.5 "
Tăng quy mô chínhKhách hàng đặt trước
Phạm vi quy mô chính10 đến 50 in. Lb.
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụKhách hàng đặt trước
Phạm vi quy mô thứ cấp1.1 đến 5.6 Nm
Cài đặtTiếng Anh hoặc số liệu
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được, cảm thấy hấp dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4
Chiều dài tàu (cm)20
Chiều rộng tàu (cm)4
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểPhạm vi quy mô chínhGiá cả
CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I Torque Wrench Z 120 đến 600 Feet Lb | AC7BTU 38A289 600T-tôiZ (63/64 ")55 "120 đến 600 ft. Lb.€1,170.57
CDI TORQUE PRODUCTS Cờ lê lực 100T-I Y 30 đến 150 Feet Lb | AC7BTW 38A293 100T-tôiY (9/16 ")19.5 "30 đến 150 ft. Lb.€344.32
CDI TORQUE PRODUCTS Cờ lê lực 10T-I J 50 đến 250 Inch Lb | AC7BUD 38A303 10T-tôiJ (27/64 ")10 "50 đến 250 in. Lb.€227.78
CDI TORQUE PRODUCTS Cờ lê lực 50T-I J 15 đến 75 Feet Lb | AC7BUE 38A305 50T-tôiJ (27/64 ")11 "15 đến 75 ft. Lb.€243.18
SẢN PHẨM MÔ-men xoắn CDI Cờ lê lực 300T-I x 100 đến 300 feet Lb | AC7BUG 38A308 300T-tôiX (47/64 ")27.75 "100 đến 300 ft. Lb.€675.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS Cờ lê lực 5T-I J 10 đến 50 inch Lb
€316.80 /đơn vị