Mô-men xoắn Cdi 1002mfrph | Cờ lê mô-men xoắn 3/8 dẫn động 10-100 feet-lb. | 4yvx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CDI MÔ-men XOAY SẢN PHẨM 1002MFRPH Cờ lê lực 3/8 Ổ 10-100 Feet-lb. | AE2PWF 4YVX1

CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH Cờ lê lực 3/8 Ổ 10-100 Feet-lb.

Trong kho
Khoản mục: AE2PWF phần: 1002MFRPHTham chiếu chéo: 4YVX1
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
€319.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
HandleTay cầm thoải mái
Loại đầubánh cóc
Vật chấtThép
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể16 "
Tăng quy mô chính1 ft.-lb.
Phạm vi quy mô chính10 đến 100 ft.-lb.
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ0.70nm
Phạm vi quy mô thứ cấp16.9 để 132.2nm
Răng30
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaHandleLoại đầuChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyGiá cả
CDI TORQUE PRODUCTS 501MRMH Cờ lê lực 1/4 Ổ 10-50 In.-lb. | AE2PWA 4YVU5 501MRMH1 / 4 "Kim loạibánh cóc10.125 "1 in.- lb.10 đến 50 in.- lb.Nhấp chuột có thể nghe được€311.36
SẢN PHẨM MÔ-men xoắn CDI 1501MRPH Cờ lê mô-men xoắn 1/4 Ổ 20-150 In.-lb. | AE2PWB 4YVU6 1501MRPH1 / 4 "Tay cầm thoải máibánh cóc10 "1 in.- lb.20 đến 150 Ft.Lbs.Nhấp chuột có thể nghe được€300.97
CDI TORQUE PRODUCTS 752MFRMH Cờ lê lực 3/8 Ổ 5-75 Bộ-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "Kim loạibánh cóc16 "0.5 ft.-lb.5 đến 75 ft.-lb.Nhấp chuột€343.00
CDI TORQUE PRODUCTS 7502MRMH Cờ lê lực 3/8 Ổ đĩa 100-750 In.-lb. | AE2PWD 4YVU8 7502MRMH3 / 8 "Kim loạibánh cóc16 "5 in.- lb.100 đến 750 in.- lb.Nhấp chuột có thể nghe được€306.64
CDI MÔ-men XOAY SẢN PHẨM 802MFRFMHSS Cờ lê lực 3/8 Ổ 10-80 Feet-lb. | AE2PWG 4YVX2 802MFRFMHSS3 / 8 "Kim loạiRatcheting, Flex16.5 "0.5 ft.-lb.10 đến 80 ft.-lb.-€284.72
SẢN PHẨM MÔ-men xoắn CDI 1502MRMH Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Ổ 20-150 In.-lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502MRMH3 / 8 "Kim loạibánh cóc10.125 "1 in.- lb.20 đến 150 in.- lb.Nhấp chuột có thể nghe được€304.82
CDI TORQUE PRODUCTS 2502MRMH Cờ lê lực 3/8 Ổ đĩa 30-250 In.- lb. | AE2PWL 4YVX6 2502MRMH3 / 8 "Kim loạibánh cóc11.25 "1 in.- lb.30 đến 250 in.- lb.Nhấp chuột€291.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH Cờ lê lực 3/8 Ổ 10-100 Feet-lb.
€319.88 /đơn vị