Cdi Control Devices Vr10-013 | Giảm van 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | 3etu7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI VR10-013 Van giảm áp 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Giảm van 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8YHB phần: VR10-013Tham chiếu chéo: 3ETU7
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
€212.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp chân không/áp suất
(M) Đầu vào NPT1 Trong.
Vật liệu cơ thểThau
Công suất dòng chảy0 đến 40 CFM
Chức năngDễ dàng chuyển đổi từ chân không sang giảm áp bằng cách đảo ngược Poppet và lò xo
Hex1-5 / 8 "
Chiều dài5.25 "
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Phạm vi áp0 đến 20 psi
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Khoảng chân không0 đến 30 inch Hg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Poppet (Pít-tông bằng đồng có vòng đệm chữ O)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Giảm van 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
€212.66 /đơn vị