Cdi Control Devices R1360-3/4 | Van phao 23mj75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1360-3 / 4 Van phao 3/4 inch bằng thép không gỉ với con dấu Viton | AF7XQL 23MJ75

CDI CONTROL DEVICES Van phao R1360-3 / 4 Thép không gỉ 3/4 inch với con dấu Viton

Trong kho
Khoản mục: AF7XQL phần: R1360-3 / 4Tham chiếu chéo: 23MJ75
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
€1,270.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao
Vật liệu cơ thểCon dấu bằng thép không gỉ với Viton
Tuân thủNSF
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép85 psi
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Gắn kếtPipe
Chủ đề thanh1 / 4-20
Kích thước máy3 / 4 "
Van Flow - Dòng chảy (1)37.5
Van Flow - Dòng chảy (2)58
Lưu lượng van - Áp suất (1)35
Lưu lượng van - Áp suất (2)85
Chất liệu vanThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481200040

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: BOBBY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Gắn kếtKích thước máyGiá cả
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1350-1 / 2 Van phao 1/2 inch Thép không gỉ với con dấu Viton | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Con dấu bằng thép không gỉ với VitonFNPT85 psi450 độ FPipe1 / 2 "€1,149.45
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1350-3 / 4 Van phao 3/4 inch bằng thép không gỉ với con dấu Viton | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Con dấu bằng thép không gỉ với VitonFNPT85 psi450 độ FPipe3 / 4 "€1,200.26
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1350-3 / 8 Van phao 3/8 inch Thép không gỉ với con dấu Viton | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Con dấu bằng thép không gỉ với VitonFNPT85 psi450 độ FPipe3 / 8 "€1,213.01
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1351-1 / 2 Van phao 1/2 inch Thép không gỉ với con dấu Ptfe | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Con dấu bằng thép không gỉ w / PTFEFNPT85 psi550 độ FPipe1 / 2 "€1,239.32
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1351-3 / 4 Van phao 3/4 inch bằng thép không gỉ với con dấu Ptfe | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Con dấu bằng thép không gỉ w / PTFEFNPT85 psi550 độ FPipe3 / 4 "€1,284.56
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1351-3 / 8 Van phao 3/8 inch Thép không gỉ với con dấu Ptfe | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Con dấu bằng thép không gỉ w / PTFEFNPT85 psi550 độ FPipe3 / 8 "€1,239.34
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI R1361-3 / 4 Van phao 3/4 inch bằng thép không gỉ với con dấu Ptfe | AF7XQM 23MJ76 R1361-3 / 4Con dấu bằng thép không gỉ w / PTFENPT85 psi550 độ FPipe3 / 4 "€1,284.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES Van phao R1360-3 / 4 Thép không gỉ 3/4 inch với con dấu Viton
€1,270.49 /đơn vị