Cdi Control Devices Pr25-000 | Van Giảm Áp 1/4 Inch 0 Đến 20 Psi | 36jn35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI PR25-000 Van giảm áp 1/4 Inch 0 đến 20 psi | AH6XCP 36JN35

CDI CONTROL DEVICES Van giảm áp PR25-000 1/4 inch 0 đến 20 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XCP phần: PR25-000Tham chiếu chéo: 36JN35
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
€17.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
(M) Đầu vào NPT1/4
Vật liệu cơ thểThau
Công suất dòng chảy2
Chức năngGiải tỏa áp lực
Hex9/16
Chiều dài1.75 "
Tối đa Nhiệt độ.250
Phạm vi áp0 để 20
Vật liệu con dấuThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Poppet: Thép không gỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểTối đa Nhiệt độ.Phạm vi ápGiá cả
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI Giảm áp van CR25-100 | AD9LWW 4TK26 CR25-100Đồng thau rèn250 F0 đến 100 psi€25.16
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI PR25-008 Van Giảm Áp 1/4 Inch 50 đến 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Thau25050 để 125€17.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES Van giảm áp PR25-000 1/4 inch 0 đến 20 psi
€17.42 /đơn vị