Cdi Control Devices Cb25 | Kiểm tra van 1/4 In | 5x780 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI CB25 Van Kiểm Tra 1/4 In | AE7DKZ 5X780

CDI CONTROL DEVICES Kiểm tra van CB25 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE7DKZ phần: CB25Tham chiếu chéo: 5X780
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
€30.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Inlet1/4 (F) NPT
Chiều dài1.75 "
Vật chấtĐồng thau đúc
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.450 F
Gắn kếtDọc hoặc ngang
Cửa hàng1/4 (F) NPT
Kích thước nhấn1/8 "cho kết nối bộ tải công tắc áp suất
KiểuAir

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đĩa (Flouropolymer chỗ ngồi tích cực, cho luồng không khí tối đa)
  • Phạm vi dòng chảy Không khí tự do (CFM) (0 đến 12)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuKích thước hexInletChiều dàiVật chấtMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Cửa hàngGiá cả
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI CB10 Van Check 1 In | AB8WGJ 2A165 CB10Air-1 (F) NPT3.5 "Đồng thau đúc250 psi450 F1 (F) NPT€129.77
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI CB12 Kiểm tra van 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Air-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Đồng thau đúc250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€171.54
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI IC25-AB Valve Inch Line 1/4 Fnpt Đầu vào/đầu ra | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABTrong dòng13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Thau400 psi400 F1/4 (F) NPT€24.50
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Đầu vào/đầu ra Fnpt | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABTrong dòng13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Thau400 psi400 F3/8 (F) NPT€35.48
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI IC50 Van Check 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Trong dòng-1/2 (F) NPT2.875 "Thau-400 F1/2 (F) NPT€36.37
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI IC75 Van Kiểm Tra 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Trong dòng-3/4 (F) NPT3.25 "Thau-400 F3/4 (F) NPT€49.90
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI CB33 Van Kiểm tra 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Air-3/8 (F) NPT2.187 "Đồng thau đúc250 psi450 F3/8 (F) NPT€33.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES Kiểm tra van CB25 1/4 In
€30.75 /đơn vị