Ccl 72824 | Vành Chốt bên trái Chiều dài 1/4 inch X Chiều rộng 3/4 inch | 38ew78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 72824 Rim Chốt chốt bên trái Chiều dài 1/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZJC 38EW78

CCL 72824 Vành chốt bên trái Chiều dài 1/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7ZJC phần: 72824Tham chiếu chéo: 38EW78
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
€51.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chết tủ với lõi có thể hoán đổi
Kết thúcChải Chrome
Đối với độ dày cửa1-1/16
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Kiểu khóaTủ
Loại khóaChốt chết
Gắn lỗ Dia.1-9/64

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)5
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi có thể hoán đổi cho nhau: Có
  • Gắn phần cứng: Bao gồm
  • Mở bằng: Key
  • Ngăn kéo và Kiểu gắn khóa tủ: Vành
  • Hướng ngăn kéo và khóa tủ: Bên trái

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
CCL 72615 Chốt chốt dọc lỗ mộng Chiều dài 1/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHR 38EW68 72615Ngăn chặn Dead Latch với Lõi hoán đổi cho nhau€51.08
CCL 72624 Lỗ mộng Khóa cửa chốt tay trái | AH7ZHU 38EW70 72624Chốt chết tủ với lõi có thể hoán đổi€51.08
CCL 72623 Lỗ mộng Khóa cửa chốt bên phải | AH7ZHV 38EW71 72623Chốt chết tủ với lõi có thể hoán đổi€51.08
CCL 72816 Rim Chốt ngược chiều dài 1/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZJB 38EW77 72816Ngăn chặn Dead Latch với Lõi hoán đổi cho nhau€51.08
CCL 72823 Rim Chốt chốt bên phải Chiều dài 1/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZJD 38EW79 72823Chốt chết tủ với lõi có thể hoán đổi€51.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 72824 Vành chốt bên trái Chiều dài 1/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch
€51.08 /đơn vị