Ccl 72724 | Vành chốt chốt bên trái Chiều dài 1/2 inch X Chiều rộng 3/4 inch | 38ew74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 72724 Chốt chốt bên trái có vành Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHY 38EW74

CCL 72724 Vành chốt bên trái Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7ZHY phần: 72724Tham chiếu chéo: 38EW74
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
€51.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chết cho tủ lõi có thể hoán đổi
Kết thúcChải Chrome
Đối với độ dày cửa1-1/16
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Kiểu khóaTủ
Loại khóaBolt chết
Gắn lỗ Dia.1-9/64

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)5
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi có thể hoán đổi cho nhau: Có
  • Gắn phần cứng: Bao gồm
  • Mở bằng: Key
  • Ngăn kéo và Kiểu gắn khóa tủ: Vành
  • Hướng ngăn kéo và khóa tủ: Bên trái

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với độ dày cửaGiá cả
Khóa tủ Cam thẳng CCL 72421 Mạ Chrome | AH7ZHL 38EW63 724211.25€51.08
CCL 72524 Lỗ mộng Chốt chết bên trái Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHP 38EW66 725241-1/16€51.08
CCL 72523 Lỗ mộng Khóa cửa chốt bên phải | AH7ZHQ 38EW67 725231-1/16€51.08
CCL 72723 Chốt chốt bên phải vành Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHZ 38EW75 727231-1/16€51.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 72724 Vành chốt bên trái Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch
€51.08 /đơn vị