Ccl 72716 | Chốt chốt đảo ngược vành dài 1/2 inch X rộng 3/4 inch | 38ew73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 72716 Chốt chết có vành Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHX 38EW73

CCL 72716 Rim Chốt ngược chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7ZHX phần: 72716Tham chiếu chéo: 38EW73
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
€49.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn kéo Dead Bolt với lõi có thể hoán đổi
Kết thúcChải Chrome
Đối với độ dày cửa1-1/16
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Kiểu khóaNgăn kéo
Loại khóaBolt chết
Gắn lỗ Dia.1-9/64

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)5
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi có thể hoán đổi cho nhau: Có
  • Gắn phần cứng: Bao gồm
  • Mở bằng: Key
  • Ngăn kéo và Kiểu gắn khóa tủ: Vành
  • Hướng ngăn kéo và khóa tủ: Đảo ngược

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với độ dày cửaGiá cả
CCL 72412 Khóa tủ cam thẳng Chiều dài 3/4 inch x Chiều rộng 1 inch | AH7ZHK 38EW62 724121.25€44.63
CCL 72515 Chốt chết dọc lỗ mộng Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHM 38EW64 725151-1/16€49.17
CCL 72715 Chốt chết dọc vành Chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH7ZHW 38EW72 727151-1/16€51.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 72716 Rim Chốt ngược chiều dài 1/2 inch x Chiều rộng 3/4 inch
€49.17 /đơn vị