Ccl 65101 | Độ lệch 1/4 Chiều rộng 5/8 inch | 38ew52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 65101 Độ lệch 1/4 Chiều rộng 5/8 inch | AH7ZHB 38EW52

CCL 65101 1/4 Offset Chiều rộng 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7ZHB phần: 65101Tham chiếu chéo: 38EW52
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
€16.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoá cầm
Chiều dài cam (In.)1-1/8, 1-1/4
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Hình trụ7 / 16 "
Kết thúcChrome sáng
Đối với độ dày cửa3/16
Đầu Dia.57/64
Số chínhC415A
Loại chínhNhư nhau
Loại khóaKhóa cam có chìa khóa tiêu chuẩn
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)11/16
Gắn lỗ Dia.3/4
Số phím2
Số ghim5
Bù đắp1/4
Mở khóa hướng rẽTrái phải
Mở khóa Bán kính (Độ)90 hoặc 180
Thời tiết khángKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở bằng: Key

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình trụĐối với độ dày cửaSố chínhGiá cả
Khóa Cam Đĩa Tumbler CCL 65001 1/4 Offset 5 Chốt | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A€16.64
CCL 65002 Đĩa Tumbler Khóa cam Chrome sáng | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A€16.64
CCL 65003 Đĩa Tumbler Khóa cam 57/64 Đường kính đầu | AH7ZHE 38EW55 650031.125 "1.125C415A€16.64
CCL 65104 Đĩa Tumbler Cam Khóa 7/16 Xi Lanh | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751€16.12
CCL 65010 Đĩa Tumbler Cam Khóa 5/8 Xi Lanh | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751€16.12
CCL 65011 Đĩa Tumbler Khóa cam 7/8 xi lanh | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751€16.12
CCL 65012 Đĩa Tumbler Cam Khóa 1-1/8 Xi Lanh | AH7ZHJ 38EW59 650121.125 "1.125CH751€16.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 65101 1/4 Offset Chiều rộng 5/8 inch
€16.64 /đơn vị