<span Class='notranslate'>Ccl </span> 62217 | Weather Resistant Cam Lock 5/8 In | 6nvl0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 62217 Khóa cam chịu thời tiết 5/8 In | AE9YRQ 6NVL0

CCL 62217 Khóa Cam chịu thời tiết 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE9YRQ phần: 62217Tham chiếu chéo: 6NVL0

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Cam chịu thời tiết
Chiều dài cam (In.)5/8
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcThép không gỉ
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhKD
Loại chínhKhác nhau
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
KiểuTumbler đĩa
Mở khóa hướng rẽTheo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
Mở khóa Bán kính (Độ)90 hoặc 180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8301300060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chínhGiá cả
CCL 62204 Khóa cam chịu thời tiết 7/8 In | AE9YRM 6NVK7 62204Như nhau€16.10
CCL 62207 Khóa cam chịu thời tiết 5/8 In | AE9YRN 6NVK8 62207Như nhau€16.28
CCL 62214 Khóa cam chịu thời tiết 7/8 In | AE9YRP 6NVK9 62214Khác nhau€15.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 62217 Khóa Cam chịu thời tiết 5/8 In
€16.28 /đơn vị