Caster Connection Cdp-g-15 | Bánh xe đẩy tấm cứng 1200 Lb. | 49h870 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KẾT NỐI CASTER CDP-G-15 Bánh xe tấm cứng 1200 Lb. | AG6WUG 49H870

CASTER CONNECTION Caster đĩa cứng CDP-G-15 1200 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AG6WUG phần: CDP-G-15Tham chiếu chéo: 49H870
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
€167.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng87 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-3 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng1200 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể9.5 "
Vật liệu lõi tấm CasterAluminium
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmpolyurethane
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm0.38 "
Loại đếB
Bánh xe thay thếMfr. Số CDP-G-4
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xetrái cam
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.07
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8302200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngChiều cao tổng thểBánh xe thay thếĐường kính bánh xeGiá cả
KẾT NỐI CASTER CDP-G-7 Tấm cứng Bánh xe 650 Lb. | AG6WTY 49H862 CDP-G-7300 đến 999 lb.650 lb5.625 "Mfr. Số CDP-G-14"€69.73
KẾT NỐI CASTER CDP-G-9 Bánh xe tấm cứng 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300 đến 999 lb.750 lb6.5 "Mfr. Số CDP-G-25"€86.34
KẾT NỐI CASTER CDP-G-12 Bánh xe tấm cứng 1000 Lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000 đến 2999 lb.1000 lb7.5 "Mfr. Số CDP-G-36"€64.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASTER CONNECTION Caster đĩa cứng CDP-G-15 1200 Lb.
€167.71 /đơn vị