Cash Valve D-51 | Bộ Điều Chỉnh Chân Không 3/4 Inch 2 Đến 30 Inch Hg | 3raf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN MẶT D-51 Bộ điều chỉnh chân không 3/4 Inch 2 đến 30 Inch Hg | AD2LHZ 3RAF2

CASH VALVE Bộ điều chỉnh chân không D-51 3/4 inch 2 đến 30 inch Hg

Trong kho
Khoản mục: AD2LHZ Mẫu: D-51Tham chiếu chéo: 3RAF2
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
€2,204.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất chân không
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều cao6.375 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Chiều dài2.875 "
Max. Sức ép30 inch Hg
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất2 đến 30 in. Hg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN MẶT D-51 Bộ điều chỉnh chân không 1 Inch 2 đến 30 Inch Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 đến 30 in. Hg€1,927.05
VAN TIỀN MẶT D-51 Bộ điều chỉnh chân không 1/2 Inch 2 đến 30 Inch Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 đến 30 in. Hg€809.71
VAN TIỀN MẶT D-51 Bộ điều chỉnh chân không 1-1 / 4 Inch 2 đến 30 Inch Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 đến 30 in. Hg€1,957.06
VAN TIỀN MẶT Bộ điều chỉnh chân không D-51, 1-1/2 In NPTF, 8 đến 30 Inch Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 đến 30 in. Hg€2,570.78
VAN TIỀN D-51 Bộ điều chỉnh chân không 2 Inch 8 đến 30 Inch Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 đến 30 in. Hg€2,663.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE Bộ điều chỉnh chân không D-51 3/4 inch 2 đến 30 inch Hg
€2,204.32 /đơn vị