Cash Valve 8276-0175 | Bộ Điều Áp 3/8 Inch 100 Đến 250 Psi | 3pyy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN 8276-0175 Bộ điều chỉnh áp suất 3/8 Inch 100 đến 250 Psi | AD2KDK 3PYY8

CASH VALVE 8276-0175 Bộ điều chỉnh áp suất 3/8 Inch 100 đến 250 Psi

Trong kho
Mặt hàng: AD2KDK Mẫu: 8276-0175Tham chiếu chéo: 3PYY8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€427.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao5.625 "
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Chiều dài2.5 "
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất100 đến 250 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN MẶT 8361-0138 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 75 đến 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 đến 200 psi€544.81
VAN TIỀN MẶT A361CWXZSNBS01-E1 Bộ Điều Áp 1/2 Inch 0 Đến 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 đến 5 psi€544.81
VAN TIỀN MẶT A361CWXZSNBS01-E6 Bộ Điều Áp 1/2 Inch 100 Đến 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 đến 250 psi€544.81
VAN TIỀN MẶT A361CWXZSNBS01-E2 Bộ Điều Áp 1/2 Inch 2 Đến 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 đến 25 psi€544.81
VAN TIỀN MẶT A361CWXZSNBS01-E3 Bộ Điều Áp 1/2 Inch 20 Đến 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 đến 60 psi€544.81
VAN TIỀN MẶT A361CWXZSNBS01-E4 Bộ Điều Áp 1/2 Inch 40 Đến 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 đến 80 psi€544.81
VAN TIỀN MẶT A361CWXZSNBS01-E5 Bộ Điều Áp 1/2 Inch 75 Đến 125 Psi | AD2KDW 3PZA1/08361-0100 A361CWXZSNBS01-E56.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 đến 125 psi€544.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE 8276-0175 Bộ điều chỉnh áp suất 3/8 Inch 100 đến 250 Psi
€427.84 /đơn vị