CASH VALVE 13776-0033 Van giảm áp 2 inch 33 Psi Ss
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Chất liệu đĩa | Thép không gỉ |
Áp suất đặt nhà máy | 33 psi |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | FNPT |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | FNPT |
Chiều cao tổng thể | 11 " |
Chiều dài tổng thể | 7.5 " |
Phạm vi áp | 10 đến 55 psi |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Chất liệu lò xo | Thép không gỉ |
Nhiệt độ. Phạm vi | 40 độ đến 450 độ F |
Kiểm tra Lever | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.89 |
Mã HS | 8481100090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Áp suất đặt nhà máy | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Phạm vi áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13724-0010 | 10 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 đến 20 psi | €5,213.68 | |
13724-0278 | 278 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 đến 380 psi | €5,213.68 | |
13724-0055 | 55 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 đến 90 psi | €5,213.68 | |
13724-0350 | 350 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 đến 400 psi | €5,213.68 | |
13724-0083 | 83 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 đến 125 psi | €5,213.68 | |
13724-0140 | 140 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 đến 230 psi | €5,213.68 | |
14851-0013 | 13 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 đến 25 psi | €4,320.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.