CASH VALVE 13675-0125 Van giảm áp 1/2 inch 125 Psi
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Chất liệu đĩa | Thép không gỉ |
Áp suất đặt nhà máy | 125 psi |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | FNPT |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | FNPT |
Chiều cao tổng thể | 6.75 " |
Chiều dài tổng thể | 4.75 " |
Phạm vi áp | 75 đến 175 psi |
Chất liệu ghế | Monel |
Chất liệu lò xo | Thép không gỉ |
Nhiệt độ. Phạm vi | 40 độ đến 450 độ F |
Kiểm tra Lever | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8481809015 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chất liệu ghế | Chất liệu đĩa | Áp suất đặt nhà máy | Nhiệt độ. Phạm vi | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | Gói Đồng | Kim loại | 200 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,556.74 | |
8374-0400 | Gói Đồng | Kim loại | 400 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,556.74 | |
8374-0100 | Gói Đồng | Kim loại | 100 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,556.74 | |
8374-0050 | Gói Đồng | Kim loại | 50 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,584.03 | |
8342-0200 | Gói Đồng | Kim loại | 200 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | €779.09 | |
8342-0050 | Gói Đồng | Kim loại | 50 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | €779.09 | |
8342-0400 | Gói Đồng | Kim loại | 400 psi | 40 độ đến 450 độ F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | €769.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.