Cash Valve 11840-0200 | Van Giảm Áp 3/8 Inch 200 Psi | 3pze7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN MẶT 11840-0200 Van giảm áp 3/8 Inch 200 Psi | AD2KFG 3PZE7

CASH VALVE 11840-0200 Van giảm áp 3/8 inch 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD2KFG Mẫu: 11840-0200Tham chiếu chéo: 3PZE7
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
€533.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaKim loại
Áp suất đặt nhà máy200 psi
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể5.25 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Phạm vi áp100 đến 300 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 450 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếChất liệu đĩaÁp suất đặt nhà máyNhiệt độ. Phạm viKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN TIỀN MẶT 8374-0200 Van giảm áp 1 Inch 200 Psi Đồng | AD2KEK 3PZC5 8374-0200Gói ĐồngKim loại200 psi40 độ đến 450 độ F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
VAN TIỀN MẶT 8374-0400 Van giảm áp 1 Inch 400 Psi Đồng | AD2KEL 3PZC6 8374-0400Gói ĐồngKim loại400 psi40 độ đến 450 độ F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
VAN TIỀN MẶT 8374-0100 Van giảm áp 1 Inch 100 Psi Đồng | AD2KEM 3PZC7 8374-0100Gói ĐồngKim loại100 psi40 độ đến 450 độ F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
VAN TIỀN MẶT 8374-0050 Van giảm áp 1 Inch 50 Psi Đồng | AD2KEN 3PZC8 8374-0050Gói ĐồngKim loại50 psi40 độ đến 450 độ F1"1"9.75 "4.5 "€1,584.03
VAN TIỀN MẶT 8342-0200 Van giảm áp 1/2 Inch 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200Gói ĐồngKim loại200 psi40 độ đến 450 độ F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
VAN TIỀN MẶT 8342-0050 Van giảm áp 1/2 inch 50psi đồng | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050Gói ĐồngKim loại50 psi40 độ đến 450 độ F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
VAN TIỀN MẶT 8342-0400 Van giảm áp 1/2 Inch 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400Gói ĐồngKim loại400 psi40 độ đến 450 độ F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€769.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE 11840-0200 Van giảm áp 3/8 inch 200 Psi
€533.82 /đơn vị