Cash Acme Fwl-2 | Van giảm áp an toàn Đồng 3/4 Inch 150 Psi | 31lh29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME FWL-2 Van giảm áp an toàn bằng đồng 3/4 inch 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME Van giảm áp an toàn FWL-2 Đồng 3/4 inch 150 psi

Trong kho
Khoản mục: AG2MFB phần: FWL-2Tham chiếu chéo: 31LH29
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
€30.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
BtuH500,000
Tuân thủANSI Z21.22 / CSA 4.4
Chất liệu đĩasilicone
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể3.375
Chiều dài tổng thể3.375
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Chất liệu ghếsilicone
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 210 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481100090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều cao tổng thểGiá cả
CASH ACME FWL-2 Van giảm áp an toàn 3/4 In 150 psi Đồng | AC3YED 2XLA7 FWL-2Van giảm áp chỉ3"€18.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van giảm áp an toàn FWL-2 Đồng 3/4 inch 150 psi
€30.00 /đơn vị