Cash Acme Eb45 | Bộ Điều Áp 3/4 Inch Npt 400 Psi | 31lh28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME EB45 Điều chỉnh áp suất 3/4 Inch Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME Bộ điều chỉnh áp suất EB45 3/4 inch Npt 400 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG2MFA phần: EB45Tham chiếu chéo: 31LH28
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
€105.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủIAPMO
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao5.125 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Chiều dài3 13 / 32 "
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 70 psi
Vật liệu con dấuEPDM
UPC697285239425

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8481809015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ điều chỉnh áp suất CASH ACME 23136-0045, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Kích thước đầu ra 3/4 inch, Chiều dài 5 1/2 inch | CJ3BDF 49EL62 23136-0045€164.51
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Bộ điều chỉnh áp suất EB45 3/4 inch Npt 400 Psi
€105.63 /đơn vị