Cash Acme Eb-45u | Van Giảm Áp Lực Nước 3/4 In. | 48j237 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước CASH ACME EB-45U 3/4 In. | AG6UNQ 48J237

CASH ACME Van giảm áp suất nước EB-45U 3/4 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6UNQ phần: EB-45UTham chiếu chéo: 48J237
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
€107.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiFNPT kết hợp đơn
Chiều cao5"
Chiều dài4.156 "
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Cài đặt áp suất đặt trước45 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 70 psi
LọcKhông
Loại vanHigh Capacity

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481809015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
CASH ACME EB-45U Van giảm áp nước 1/2 inch | AD6QYA 48J236 EB-45U4"1 / 2 "€97.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van giảm áp suất nước EB-45U 3/4 In.
€107.56 /đơn vị