CAROL E3522S.18.03 Báo cháy cáp 500ft 14/2 Red | AE4ZUJ 5PA29

CAROL E3522S.18.03 Báo cháy cáp 500ft 14/2 Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE4ZUJ phần: E3522S.18.03Tham chiếu chéo: 5PA29

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€314.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp truyền thông
Loại cápBáo cháy, Plenum FPLP
Màuđỏ
Bảng mã màu dây dẫn10
Kích thước dây dẫn14 AWG
Loại dây dẫnKhông được che chắn, rắn chắc
Vật liệu cách nhiệtPVC
Vật liệu cách điệnPVC
Màu áođỏ
Vật liệu áo khoácPVC
Chiều dài500ft.
Bài báo NEC760-61 (a)
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.21 "
Số lượng dây dẫn2
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)500
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 167 F
điện áp300

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.75
Chiều cao tàu (cm)28.19
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu áo khoácLoại cápMàuChiều dàiBài báo NECDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnGiá cả
CAROL E1032S.18.10 Wire Sound and Security 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.7250.156 "2Không được che chắn€173.76
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound and Security 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.7250.187 "4Không được che chắn€322.49
CAROL E3032S.18.86 Wire Sound and Security 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Tấm bảo vệ mềm (R) PVCÂm thanh và An ninh, Plenummàu xám500ft.800 loại CMP0.156 "2Không được che chắn€206.84
CAROL E3034S.18.86 Wire Sound and Security 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Tấm bảo vệ mềm (R) PVCÂm thanh và An ninh, Plenummàu xám500ft.800 loại CMP0.185 "4Không được che chắn€377.72
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound and Security 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.7250.132 "2Bảo vệ€143.35
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound and Security 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.725 Loại CL3R, 800 Loại CMR0.173 "6Bảo vệ€275.59
CAROL E2008S.18.10 Wire Sound and Security 22 Awg Grey | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.725 Loại CL3R, 800 Loại CMR0.195 "8Bảo vệ€335.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL E3522S.18.03 Báo cháy cáp 500ft 14/2 Đỏ
€314.78 /đơn vị