Carol E2524s.41.03 | Cáp báo cháy Riser 16/4 1000ft Đỏ | 4dpa5 | Raptor Supplies Việt Nam
Thiết bị báo cháy cáp CAROL E2524S.41.03 16/4 1000ft Red | AD7DJV 4DPA5

CAROL E2524S.41.03 Thiết bị báo cháy cáp 16/4 1000ft Red

Trong kho
Khoản mục: AD7DJV phần: E2524S.41.03Tham chiếu chéo: 4DPA5

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,033.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp truyền thông
Loại cápBáo cháy, Riser FPLR
Màuđỏ
Bảng mã màu dây dẫn10
Kích thước dây dẫn16 AWG
Loại dây dẫnĐược che chắn, vững chắc
Vật liệu cách nhiệtCao cấp SR PVC
Vật liệu cách điệnCao cấp SR PVC
Màu áođỏ
Vật liệu áo khoácCao cấp SR PVC
Chiều dài1000ft.
Bài báo NEC760 Loại FPLR
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.21 "
Số lượng dây dẫn4
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
che chắngiấy mềm
Vật liệu che chắnfoil
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)1000
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 167 F
Kiểm tra ngọn lửa khay dọcUL 1666
điện áp300

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 20.57
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)29.72
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu áo khoácLoại cápMàuChiều dàiBài báo NECDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnGiá cả
CAROL E1032S.18.10 Wire Sound and Security 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.7250.156 "2Không được che chắn€173.76
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound and Security 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.7250.187 "4Không được che chắn€322.49
CAROL E3032S.18.86 Wire Sound and Security 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Tấm bảo vệ mềm (R) PVCÂm thanh và An ninh, Plenummàu xám500ft.800 loại CMP0.156 "2Không được che chắn€206.84
CAROL E3034S.18.86 Wire Sound and Security 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Tấm bảo vệ mềm (R) PVCÂm thanh và An ninh, Plenummàu xám500ft.800 loại CMP0.185 "4Không được che chắn€377.72
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound and Security 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.7250.132 "2Bảo vệ€143.35
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound and Security 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.725 Loại CL3R, 800 Loại CMR0.173 "6Bảo vệ€275.59
CAROL E2008S.18.10 Wire Sound and Security 22 Awg Grey | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÂm thanh và An ninh, Risermàu xám500ft.725 Loại CL3R, 800 Loại CMR0.195 "8Bảo vệ€335.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL E2524S.41.03 Thiết bị báo cháy cáp 16/4 1000ft Red
€1,033.13 /đơn vị