vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL C6353A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 20 Awg | AF6VXG 20KZ93

CAROL C6353A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 20 Awg

Trong kho
Khoản mục: AF6VXG phần: C6353A.41.10Tham chiếu chéo: 20KZ93
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
€227.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp không được che chắn nhiều dây dẫn
Kích thước dây dẫn20 AWG
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Chiều dài100ft.
Bài báo NECNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.235 "
Số lượng dây dẫn4
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8544493080

Chi tiết sản phẩm:

  • Solid / Stranded (mắc kẹt)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnBài báo NECDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnGiá cả
CAROL C2404A.41.10 Cáp đa dẫn không được che chắn 18 Awg | AF6VWV 20KZ81 C2404A.41.1018 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.258 "4€323.26
CAROL C2405A.41.10 Cáp đa dẫn không được che chắn 16 Awg | AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.26 "2€228.76
CAROL C2425A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 16 Awg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.306 "4€442.43
CAROL C4065A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 22 Awg | AF6VXD 20KZ90 C4065A.41.1022 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C0.23 "8€277.38
CAROL C2420A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 18 Awg | AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.28 "5€267.97
CAROL C2421A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 18 Awg | AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.309 "7€522.14
CAROL C2422A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 18 Awg | AF6VZA 20LA35 C2422A.41.1018 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.358 "9€601.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL C6353A.41.10 Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn 20 Awg
€227.92 /đơn vị