Carol C2536a.41.10 | Cáp Lá Chắn Đa Dây 16 Awg | 20kz87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL C2536A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 16 Awg | AF6VXA 20KZ87

CAROL C2536A.41.10 Cáp lá chắn đa dây dẫn 16 Awg

Trong kho
Khoản mục: AF6VXA phần: C2536A.41.10Tham chiếu chéo: 20KZ87
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
€262.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp lá chắn đa dây dẫn
Kích thước dây dẫn16 AWG
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Chiều dài100ft.
Bài báo NECNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.307 "
Số lượng dây dẫn2
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 167 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8544493080

Chi tiết sản phẩm:

  • Solid / Stranded (mắc kẹt)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnBài báo NECDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnNhiệt độ. Phạm viGiá cả
CAROL C2535A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 18 Awg | AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018 AWGNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.213 "3-4 độ đến 167 độ F€239.49
CAROL C0744A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 24 Awg | AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024 AWGNEC Điều 800 Loại CMR (UL: 75 độ C)0.215 "8-4 độ đến 176 độ F€241.95
CAROL C0748A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 24 Awg | AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024 AWGNEC Điều 800 Loại CMR (UL: 75 độ C)0.333 "25-4 độ đến 176 độ F€709.47
CAROL C0754A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 24 Awg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024 AWGNEC Điều 800 Loại CMR (UL: 75 độ C)0.201 "7-4 độ đến 176 độ F€213.50
CAROL C0755A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 24 Awg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024 AWGNEC Điều 800 Loại CMR (UL: 75 độ C)0.228 "9-4 độ đến 176 độ F€256.44
CAROL C0764A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022 AWGNEC Điều 800 Loại CMR 20 hoặc 22 AWG (UL: 75 độ C)0.235 "8-4 độ đến 176 độ F€346.13
CAROL C0781A.41.10 Cáp lá chắn đa dẫn 20 Awg | AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020 AWGNEC Điều 800 Loại CM 20 hoặc 22 AWG (UL: 75 độ C)0.217 "3-4 độ đến 176 độ F€248.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL C2536A.41.10 Cáp lá chắn đa dây dẫn 16 Awg
€262.87 /đơn vị