Carol C1156.41.01 | Cáp Đồng Trục 26awg 1000 Feet | 21y693 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL C1156.41.01 Cáp đồng trục 26awg 1000 Feet | AB6LWW 21Y693

CAROL C1156.41.01 Cáp đồng trục 26awg 1000 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB6LWW phần: C1156.41.01Tham chiếu chéo: 21Y693
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
€533.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccáp đồng trục
Loại cápRG 174 / U
Điện dung30.80 pF / Ft
MàuĐen
Kích thước dây dẫn26 AWG
Trở kháng50 Ohms
Vật liệu áo khoácPVC
Loại áo khoácHợp chất PVC cao cấp
Chiều dài1000ft.
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.103 "
che chắn88% bím đồng đóng hộp
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)1000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.57
Chiều cao tàu (cm)20.96
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.99
Mã HS8544200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápMàuKích thước dây dẫnVật liệu áo khoácLoại áo khoácDanh nghĩa Bên ngoài Dia.che chắnGiá cả
CAROL C1178A.21.01 Cáp đồng trục 20awg 1000 Feet | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / UĐen20 AWGPVCHợp chất PVC cao cấp0.195 "95% bím đồng đóng hộp€821.19
CAROL C3529.41.02 Cáp đồng trục 14awg 1000 Feet | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / Utrắng14 AWGPVCPolyvinylidene Florua0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% bện bằng nhôm€4,119.23
Cáp Đồng Trục CAROL C5039.41.01 14awg 1000 Feet | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UĐen14 AWGpolyethyleneHợp chất PVC cao cấp0.395 "100% Flexfoil (R) ngoại quan + 60% nhôm bện€1,077.84
Cáp Đồng Trục CAROL C5780.41.01 20awg 1000 Feet | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / UĐen20 AWGPVCHợp chất PVC cao cấp0.234 "100% Flexfoil (R) ngoại quan + 40% nhôm bện€309.30
Cáp đồng trục CAROL C8001.41.07 20awg 1000 Feet | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Cáp TwinaxialXanh đậm20 AWGPVCHợp chất PVC cao cấp0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% Bím đồng đóng hộp€1,143.96
Cáp đồng trục CAROL C8029.41.01 Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Đen18 và 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% giấy bạc, 95% bím đồng đóng hộp€1,166.72
Cáp đồng trục CAROL C3528.41.02 Rg11 1000 C3528.41.02RG11 / UTự nhiên14 AWGPVCPVC0.351 "100% Flexfoil, 60% nhôm bện€5,213.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL C1156.41.01 Cáp đồng trục 26awg 1000 Feet
€533.43 /đơn vị