Carol 02301.r5.02 | Dây đèn Spt-1 18 Awg Trắng | 2w374 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây đèn CAROL 02301.R5.02 Spt-1 18 Awg White | AC3TNF 2W374

CAROL 02301.R5.02 Dây đèn Spt-1 18 Awg White

Trong kho
Khoản mục: AC3TNF Mẫu: 02301.R5.02Tham chiếu chéo: 2W374
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
€85.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đèn
Màutrắng
Vật liệu dẫnCopper
Tối đa Amps10
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.107 "x 0.210"
Số lượng dây dẫn2
Chiều dài ống chỉ250ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 140 độ F
điện áp300V
Kích thước dây18 AWG
Loại dâySPT-1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.28
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa AmpsDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Kích thước dâyLoại dâyGiá cả
CAROL 02301.R5.08 ​​Dây đèn Spt-1 18 Awg Brown | AB3YFR 1W566 02301.R5.08nâu100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€105.49
CAROL 02301.R5 01 Dây đèn Spt-1 18 Awg Black | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Đen100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€107.69
CAROL 02304.R5.90 Dây đèn Spt-1 18 Awg Clear | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90Trong sáng100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€82.58
Dây đèn CAROL 02303.R5.01 Spt-2 16 Awg Black | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Đen130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€92.47
CAROL 02303.R5.02 Dây đèn Spt-2 16 Awg Trắng | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02trắng130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€113.35
CAROL 02303.R5.08 ​​Dây đèn Spt-2 16 Awg Brown | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08nâu130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€118.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL 02301.R5.02 Dây đèn Spt-1 18 Awg White
€85.10 /đơn vị