vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL 01310 Dây dịch vụ SJOOW Đen 18/2 100 feet | AF6YPL 20PX69

CAROL 01310 Dây bảo trì SJOOW Đen 18/2 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AF6YPL phần: 01310Tham chiếu chéo: 20PX69
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
€118.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây di động
Vật liệu dẫnCopper
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácCao su
Loại áo khoácSJOOW
Tối đa Amps10
Tối đa Vôn300
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.285 "
Số lượng dây dẫn2
Chiều dài ống chỉ100ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 90 độ C
Màu dâyĐen, Trắng
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8544493080

Chi tiết sản phẩm:

  • Indoor / Outdoor (Trong nhà / Ngoài trời)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu dẫnMàu áoMàu dâyKích thước dâyVật liệu áo khoácTối đa AmpsDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Giá cả
CAROL 01343.35T.01 Dây di động Sjoow 16/4 Awg 250 Feet 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, trắng, đỏ, xanh lá cây16 AWGCao su EPDM100.365 "€330.63
CAROL 01384.85.01 Dây di động Sjoow 10/4 Awg 250 Feet 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, trắng, đỏ, xanh lá cây10 AWGCao su EPDM250.655 "€1,459.08
CAROL 01312.35T.01 Dây di động Sjoow 16/2 Awg 250 Feet 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, Trắng16 AWGCao su EPDM130.31 "€357.39
CAROL 01342.35T.01 Dây di động Sjoow 16/3 Awg 250 Feet 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, Trắng, Xanh16 AWGCao su EPDM130.33 "€268.41
CAROL W1358.35.01 Dây di động Sjoow 14/2 Awg 250 Feet 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, Trắng14 AWGCao su EPDM180.34 "€357.39
CAROL 01360.35T.01 Dây di động Sjoow 14/3 Awg 250 Feet 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, Trắng, Xanh14 AWGCao su EPDM180.365 "€614.55
CAROL 01312.82.01 Dây di động Sjoow 16/2 Awg 100 Feet 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 độ đến 194 độ FCopper ĐenĐen, Trắng16 AWGCao su EPDM130.31 "€155.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL 01310 Dây bảo trì SJOOW Đen 18/2 100 feet
€118.87 /đơn vị