CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607695 Pastry Tong Thép không gỉ 9.5 inch - Gói 12
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh ngọt Tong |
Màu | Thép không gỉ |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 9.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.88 |
Mã HS | 8215995000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
607680 | 8" | 1.75 " | €194.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.