CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 522407 Tumbler, Clear, 26 1/2 Fl.Oz. Công suất, Chiều cao tổng thể 7.18 inch, Đường kính 3.63 inch, Sàn nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | con lật đật |
Sức chứa | 26 1/2 căn hộ. oz. |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 3.63 " |
Bên trong Dia. | 3 63 / 100 " |
Vật chất | Nhựa SAN |
Bên ngoài Dia. | 2 63 / 100 " |
Chiều cao tổng thể | 7.18 " |
Chiều rộng tổng thể | 3 63 / 100 " |
UPC | 077838615621 |
Quốc gia | Mexico |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Sức chứa | Màu | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | đường kính | Bên trong Dia. | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110407 | 3 35 / 64 " | 4-19 / 64 oz. | Trong sáng | - | - | 2 3 / 64 " | - | SAN | €238.63 | ||
400807 | 4.02 " | 8 oz. | Trong sáng | - | - | 2.78 " | - | SAN | €157.62 | ||
581207 | 3.88 " | 12 oz. | Trong sáng | - | - | 3.44 " | - | SAN | €157.57 | ||
582207 | 6.5 " | 22 oz. | Trong sáng | - | - | 3.62 " | - | SAN | €136.64 | ||
551207 | 4.87 " | 12 oz. | Trong sáng | - | - | 2.68 " | - | SAN | €157.92 | ||
550507 | 3.375 " | 5 oz. | Trong sáng | - | - | 2.31 | - | SAN | €70.56 | ||
550807 | 4.437 " | 8 oz. | Trong sáng | - | - | 2.50 | - | SAN | €77.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.