Carling Technologies Lrgsck611-rs-bo/125n | 3xc58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ LẮP RÁP LRGSCK611-RS-BO / 125N Lighted Rocker Switch Dpst 4 Connections | AD2ZWV 3XC58

CARLING TECHNOLOGIES Công tắc Rocker có đèn LRGSCK611-RS-BO/125N Kết nối Dpst 4

Trong kho
Khoản mục: AD2ZWV Model: LRGSCK611-RS-BO/125NTham chiếu chéo: 3XC58
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
€5.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Rocker có đèn
Xếp hạng liên hệ AC15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VAC
Màu cơ thểĐen
Đăng ký thông tinĐDST
HP3/4 @ 125 đến 250V
Gắn lỗ0.860 "x 1.070"
Số lượng kết nối4
Chuyển đổi màuĐỏ nhạt
Chức năng chuyển đổiOn / Off
Thiết bị đầu cuốiTab 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đèn neon màu đỏ, đèn sáng khi tải được bật

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐăng ký thông tinHPGắn lỗSố lượng kết nốiThiết bị đầu cuốiGiá cả
CÔNG NGHỆ CARLING V1D1B60B-ARC00-000 Lighted Rocker Switch, SPST, 3 kết nối | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€8.26
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP LRA911-RS-B / 120N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"3Tab 1/4 "€1.65
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 đến 250V0.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€7.61
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 đến 250V0.83 "x 1.45"3Đinh ốc€8.73
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 đến 250V0.625 x 1.6253Đinh ốc€4.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES Công tắc Rocker có đèn LRGSCK611-RS-BO/125N Kết nối Dpst 4
€5.97 /đơn vị