Carling Club-153-27e3n-wa/15 | Cầu Dao Nhiệt 15a 250vac/32dc | 4va78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA / 15 Bộ ngắt mạch nhiệt 15A 250VAC / 32DC | AD9UYH 4VA78

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA / 15 Bộ ngắt mạch Nhiệt 15A 250VAC / 32DC

Trong kho
Mục: AD9UYH phần: CLB-153-27E3N-WA / 15Tham chiếu chéo: 4VA78
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
€3.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC250 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VACKhông được đánh giá
KHÔNG KHÍ @ 125VDCKhông được đánh giá
KHÔNG KHÍ @ 240VAC0.2KA
KHÔNG KHÍ @ 65VDCKhông được đánh giá
Xếp hạng AIR2.5KA
amps15
Loại ngắt mạchNhiệt
Loại đường congTrung bình
Đánh giá điện áp DC32 VDC
Độ sâu2.31 "
Chiều dài1.38 "
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa Kích thước dây14 AWG
Kiểu lắp3/8 "cổ áo
Số lượng cực1
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiPush Button
Kết nối thiết bị đầu cuốiTab 1/4 "
Chiều rộng0.57 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536200040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ngắt mạchĐánh giá điện áp ACKHÔNG KHÍ @ 120VACĐánh giá điện áp DCĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyKiểu lắpGiá cả
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP AA1-B0-34-450 -5D1-C Bộ ngắt mạch Từ 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-Ccó từ tính277 VAC2KA80 VDC2.03 "2"Không xác địnhBolt-On€19.39
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP AA1-B0-34-475 -5D1-C Bộ ngắt mạch Từ 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-Ccó từ tính277 VAC2KA80 VDC2.03 "2"Không xác địnhBolt-On€19.39
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP AA1-B0-34-610 -5D1-C Bộ ngắt mạch Từ 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-Ccó từ tính277 VAC2KA80 VDC2.03 "2"Không xác địnhBolt-On€19.39
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP AA1-B0-34-615 -5D1-C Bộ ngắt mạch Từ 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-Ccó từ tính277 VAC2KA80 VDC2.03 "2"Không xác địnhBolt-On€19.39
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP AA1-B0-34-620 -5D1-C Cầu dao từ 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-Ccó từ tính277 VAC2KA80 VDC2.03 "2"Không xác địnhBolt-On€19.39
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP AA1-B0-34-630 -5D1-C Bộ ngắt mạch Từ 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-Ccó từ tính277 VAC2KA80 VDC2.03 "2"Không xác địnhBolt-On€19.39
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP MA1-B-34-450-1-A26-BE Bộ ngắt mạch Từ 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-Ecó từ tính250 VAC1.5KA80 VDC1.9 "1.56 "Không xác địnhChụp nhanh€20.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA / 15 Bộ ngắt mạch Nhiệt 15A 250VAC / 32DC
€3.77 /đơn vị