Carling 2gk724-d-4b-b | Chuyển đổi Bật/tắt đầu nối Dpst 4 | 10c562 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ LẮP RÁP 2GK724-D-4B-B Bật / tắt công tắc Dpst 4 | AA2BHN 10C562

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Bật / tắt công tắc chuyển đổi Dpst 4 Connector

Trong kho
Khoản mục: AA2BHN phần: 2GK724-D-4B-BTham chiếu chéo: 10C562
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
€7.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Chiều dài thiết bị truyền động0.68 "
Đăng ký thông tinĐDST
HP1.5
Gắn lỗ0.469 "Dia.
Số lượng kết nối4
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề0.406 "
Chiều dài thân0.379 "
Chức năng chuyển đổiOn / Off
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536509040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu thân (Đen)
  • Các tính năng đặc biệt: Con dấu trong ống lót

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị đầu cuốiXếp hạng liên hệ ACChiều dài thiết bị truyền độngHPGắn lỗNhiệt độ hoạt động. Phạm viThân cây Dia. và Kích thước Chủ đềChiều dài thânGiá cả
CÔNG NGHỆ LẮP RÁP 2GK721-D-4B-B Bật / tắt công tắc Dpst 4 | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-BTab 1/4 "20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€6.20
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Bật / tắt công tắc Dpst 4 Connector | AA2BHW 10C569 2GK91-78Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€8.09
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Bật / tắt công tắc Dpst 4 Connector | AC3WLU 2X467 2GK54-73Đinh ốc15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 độ đến 185 độ F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Đường kính.0.465 "€6.34
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Bật / tắt công tắc Dpst 4 Connector | AC3WLZ 2X488 DK284-73Đinh ốc16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 độ đến 150 độ F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Đường kính.0.465 "€8.93
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Bật / tắt công tắc Dpst 4 Connector | AC3WMR 2X633 EK204-73Đinh ốc20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 độ đến 150 độ F0.47 "0.465 "€12.09
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Bật / tắt công tắc Dpst 4 Connector | AE2EXR 4X849 2GK51-73Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 độ đến 185 độ F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Đường kính.0.465 "€5.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Bật / tắt công tắc chuyển đổi Dpst 4 Connector
€7.02 /đơn vị