Carbone Lorraine S3-03-125 | Đĩa Vỡ Than Chì 3 Inch 125 Psig | 3chf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CARBONE LORRAINE S3-03-125 Đĩa vỡ than chì 3 inch 125 Psig | AC8MYC 3CHF6

CARBONE LORRAINE S3-03-125 Rupture Disc Graphite 3 inch 125 Psig

Trong kho
Khoản mục: AC8MYC phần: S3-03-125Tham chiếu chéo: 3CHF6
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
€428.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỡ
Vật liệu cơ thểthan chì
Áp lực nổ125 psig
đường kính5.25 "
Phù hợp với kích thước ống3"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 300 độ F
bề dầy7 / 8 "
Áp lực chân không29.9 inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS6815100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhPhù hợp với kích thước ốngGiá cả
CARBONE LORRAINE S3-02-125 Đĩa vỡ than chì 2 inch 125 Psig | AC8MXT 3CHE6 S3-02-1254"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-04-125 Đĩa vỡ than chì 4 inch 125 Psig | AC8MYM 3CHG6 S3-04-1256.75 "4"€506.35
CARBONE LORRAINE S3-06-125 Đĩa vỡ than chì 6 inch 125 Psig | AC8MYX 3CHH6 S3-06-1258.625 "6"€630.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-125 Rupture Disc Graphite 3 inch 125 Psig
€428.14 /đơn vị