Cantex Ez20snar | Hộp Điện Báo Cháy Pvc | 4fze3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CANTEX EZ20SNAR Hộp Điện Báo Cháy Pvc | AD7RBE4FZE3

CANTEX Hộp báo cháy hộp điện EZ20SNAR Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7RBE phần: EZ20SNARTham chiếu chéo: 4FZE3

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Loại hộpChuông báo cháy
Loại giá đỡNails
Sức chứa20 Cu.In.
Màuđỏ
Độ sâu3.125 "
Chiều cao3.875 "
Chiều dài2.25 "
Vật chấtpolycarbonate
Độ sâu danh nghĩa3.125 "
Chiều dài danh nghĩa2-1 / 4 "
Đường kính ngoài2.25 "
Số lần bật lại 1/2 "4
Số lần phát bóng một bên 1/2 "0
Số băng đảng1
Chiều rộng2.223 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)7.85
Chiều rộng tàu (cm)5.65
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaLoại hộpSức chứaĐường kính ngoàiSố lần bật lại 1/2 "Số băng đảngChiều rộngMàuGiá cả
Hộp Điện CANTEX EZ32DNR 2 Gang 32 Cu Inch Pvc | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1 / 16 "Switch / Outlet32 Cu.In.3 15 / 16 "823.986 "Ánh sáng xanh€7.05
Hộp Điện CANTEX EZ44TNR 3 Gang 44 Cu Inch Pvc | AD7RAC 4FZA5 EZ44TNR2.75 "Switch / Outlet44 Cu.In.5.75 "1235.809 "Ánh sáng xanh€11.80
Hộp Điện CANTEX EZ55QNB 4 Gang 55 Cu Inch Pvc | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "Switch / Outlet55 Cu.In.3.75 "1247.625 "màu xám€18.24
Hộp Điện CANTEX EZ20SBR 1 Gang 20.3 Cu Inch Pvc | AD7RAE 4FZA7 EZ20SBR3"Switch / Outlet20.3 Cu.In.2.25 "412.231 "màu xám€3.98
Hộp Điện CANTEX EZ48DNR 2 Gang 48 Cu Inch Pvc | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"Switch / Outlet48 Cu.In.4"824.007 "màu xám€16.41
Hộp Điện CANTEX EZ74TNR 3 Gang 74 Cu Inch Pvc | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"Switch / Outlet74 Cu.In.4"1236.006 "màu xám€15.53
CANTEX EZ18XNR Hộp Điện 4 Inch Vuông 18cu Inch Pvc | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "4 "Hình vuông18 Cu.In.4"823.976 "Ánh sáng xanh€9.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX Hộp báo cháy hộp điện EZ20SNAR Pvc
€3.79 /đơn vị