Cantex 6141628 | Khớp Nối 2 Inch Pvc 2-35/64 Inch Chiều Dài | 4fxy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối CANTEX 6141628 Chiều dài 2 inch Pvc 2-35 / 64 inch | AD7QMC 4FXY8

CANTEX 6141628 Khớp nối 2 inch Chiều dài PVC 2-35/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7QMC phần: 6141628Tham chiếu chéo: 4FXY8
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
€3.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối hàn dung môi
Kích thước ống dẫn2"
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể2 35 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
CANTEX 6141623 Khớp Nối 1 Mảnh 1/2 Inch Pvc | AD7QLX 4FXY3 61416231 / 2 "1 35 / 64 "€0.95
CANTEX 6141624 Khớp Nối 1 Cái 3/4 Inch Pvc | AD7QLY 4FXY4 61416243 / 4 "1 39 / 64 "€0.95
Khớp nối CANTEX 6141625 Chiều dài 1 inch Pvc 2-3 / 64 inch | AD7QLZ 4FXY5 61416251"2 3 / 64 "€1.34
Khớp nối CANTEX 6141626 Chiều dài 1-1/4 inch Pvc 2-13/64 inch | AD7QMA 4FXY6 61416261.25 "2 13 / 64 "€1.72
CANTEX 6141627 Khớp nối 1-1/2 Inch Pvc Chiều dài 2-1/4 Inch | AD7QMB 4FXY7 61416271.5 "2.25 "€2.07
CANTEX 6141629 Khớp nối 2-1/2 Inch Pvc Chiều dài 3-35/64 Inch | AD7QMD 4FXY9 61416292.5 "3 35 / 64 "€5.12
Khớp nối CANTEX 6141630 Chiều dài 3 inch Pvc 3-55 / 69 inch | AD7QME 4FXZ1 61416303"3 55 / 69 "€8.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 6141628 Khớp nối 2 inch Chiều dài PVC 2-35/64 inch
€3.08 /đơn vị