Cantex 5144032 | Khớp nối mở rộng hai mảnh 3/4 inch Pvc | 4fxz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CANTEX 5144032 Khớp Nối Mở Rộng Hai Mảnh 3/4 Inch Pvc | AD7QMH4FXZ4

CANTEX 5144032 Khớp nối mở rộng hai mảnh 3/4 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QMH phần: 5144032Tham chiếu chéo: 4FXZ4
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
€100.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối mở rộng hai mảnh
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
CANTEX 5144031 Khớp Nối Mở Rộng Hai Mảnh 1/2 Inch Pvc | AD7QMG 4FXZ3 51440311 / 2 "8"€94.12
CANTEX 5144033 Khớp nối mở rộng hai mảnh Pvc 1 inch | AD7QMJ 4FXZ5 51440331"8.25 "€101.10
CANTEX 5144034 Khớp Nối Mở Rộng Hai Mảnh 1-1/4 Inch | AD7QMK 4FXZ6 51440341.25 "9"€108.75
CANTEX 5144035 Khớp Nối Mở Rộng Hai Mảnh 1-1/2 Inch | AD7QML 4FXZ7 51440351.5 "9"€105.26
CANTEX 5144036 Khớp nối mở rộng hai mảnh Pvc 2 inch | AD7QMM 4FXZ8 51440362"2 13 / 64 "€110.09
CANTEX 5144037 Khớp Nối Mở Rộng Hai Mảnh 2-1/2 Inch | AD7QMN 4FXZ9 51440372.5 "2 13 / 64 "€180.65
CANTEX 5144038 Khớp nối mở rộng hai mảnh Pvc 3 inch | AD7QPB 4FYA1 51440383"3"€194.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5144032 Khớp nối mở rộng hai mảnh 3/4 inch Pvc
€100.51 /đơn vị