Cantex 5142224 | Bộ giảm tốc 2 Inch X 1-1/2 Inch Chiều dài 1-21/32 Inch | 4fyk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp giảm tốc CANTEX 5142224 Chiều dài 2 inch x 1-1/2 inch 1-21/32 inch | AD7QTH 4FYK4

CANTEX 5142224 Hộp giảm tốc 2 inch x 1-1 / 2 inch Chiều dài 1-21/32 inch

Trong kho
Mục: AD7QTH phần: 5142224Tham chiếu chéo: 4FYK4
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
€12.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Kích thước ống dẫn2 "x 1-1 / 2"
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể1 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
Hộp giảm tốc CANTEX 5142220 Chiều dài 3/4 inch x 1/2 inch 1-3/64 inch | AD7QTD 4FYJ9 51422203 / 4 "x 1 / 2"1 3 / 64 "€3.57
CANTEX 5142221 Giảm chiều dài 1 inch x 3/4 inch Pvc 1-13/64 inch | AD7QTE 4FYK1 51422211 "x 3/4"1 13 / 64 "€8.03
Hộp giảm tốc CANTEX 5142222 Chiều dài 1-1/4 inch x 1 inch 1-29/64 inch | AD7QTF 4FYK2 51422221-1 / 4 "x 1"1 29 / 64 "€10.29
CANTEX 5142223 Giảm 1-1/2 Inch x 1-1/4 Inch Chiều dài 1-1/2 Inch | AD7QTG 4FYK3 51422231-1/2" x 1-1/4"1.5 "€10.62
Hộp giảm tốc CANTEX 5142225 Chiều dài 2-1/2 Inch x 2 Inch 1-29/32 Inch | AD7QTJ 4FYK5 51422252-1 / 2 "x 2"1 29 / 32 "€38.69
Hộp giảm tốc CANTEX 5140867 Chiều dài 3 inch x 2 inch Pvc 2-1 / 4 inch | AD7QTK 4FYK6 51408673 "x 2"2.25 "€57.91
Hộp giảm tốc CANTEX 5142227 Chiều dài 4 inch x 3 inch Pvc 2-39/64 inch | AD7QTL 4FYK7 51422274 "x 3"2 39 / 64 "€52.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5142224 Hộp giảm tốc 2 inch x 1-1 / 2 inch Chiều dài 1-21/32 inch
€12.78 /đơn vị