Cantex 5140108 | Bộ Chuyển Đổi Nam 2 Inch Pvc 44-1/2 Inch Chiều Dài | 4fyc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi nam CANTEX 5140108 Chiều dài 2 inch Pvc 44-1 / 2 inch | AD7QPU 4FYC8

CANTEX 5140108 Nam Bộ chuyển đổi 2 inch Pvc 44-1 / 2 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD7QPU phần: 5140108Tham chiếu chéo: 4FYC8
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
€4.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kích thước ống dẫn2"
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể44.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
CANTEX 5140103 Bộ chuyển đổi nam 1/2 inch Pvc Chiều dài 25 inch | AD7QPN 4FYC3 51401031 / 2 "25 "€0.97
CANTEX 5140104 Bộ chuyển đổi nam 3/4 inch Pvc Chiều dài 1-3/4 inch | AD7QPP 4FYC4 51401043 / 4 "32 "€1.42
Bộ chuyển đổi nam CANTEX 5140105 Chiều dài 1 inch Pvc 6-1 / 4 inch | AD7QPQ 4FYC5 51401051"6.25 "€1.96
CANTEX 5140106 Bộ chuyển đổi nam 1-1/4 Inch Pvc 7-39/64 Inch Chiều dài | AD7QPR 4FYC6 51401061.25 "7 39 / 64 "€2.48
CANTEX 5140107 Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 inch Chiều dài Pvc 8-1/2 inch | AD7QPT 4FYC7 51401071.5 "8.5 "€2.99
CANTEX 5140109 Bộ chuyển đổi nam 2-1/2 inch Pvc 39-1/2 Inch Chiều dài | AD7QPV 4FYC9 51401092.5 "39.5 "€6.89
CANTEX 5140110 Bộ chuyển đổi nam 3 inch Pvc Chiều dài 39 inch | AD7QPW 4FYD1 51401103"39 "€10.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5140108 Nam Bộ chuyển đổi 2 inch Pvc 44-1 / 2 inch Chiều dài
€4.17 /đơn vị