Cantex 5140044 | Bộ chuyển đổi cái 3/4 Inch Pvc 2-13/64 Inch Chiều dài | 4fya4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140044 3/4 inch Pvc 2-13/64 inch Chiều dài | AD7QPE 4FYA4

CANTEX 5140044 Bộ chuyển đổi nữ 3/4 inch Chiều dài 2-13/64 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QPE phần: 5140044Tham chiếu chéo: 4FYA4
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
€1.56 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể2 13 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140043 1/2 inch Pvc 3-11 / 32 inch Chiều dài | AD7QPD 4FYA3 51400431 / 2 "3 11 / 32 "€1.09
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140045 Chiều dài 1 inch Pvc 2-29 / 32 inch | AD7QPF 4FYA5 51400451"2 29 / 32 "€2.23
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140046 1-1/4 Inch Pvc 3-7/64 Inch Chiều dài | AD7QPG 4FYA6 51400461.25 "3 7 / 64 "€2.87
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140047 Chiều dài 1-1/2 inch Pvc 3-3/4 inch | AD7QPH 4FYA7 51400471.5 "3.75 "€3.11
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140048 Chiều dài 2 inch Pvc 2-5 / 32 inch | AD7QPJ 4FYA8 51400482"2.156 "€4.02
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140049 2-1 / 2 inch Pvc 2-5 / 16 inch Chiều dài | AD7QPK 4FYA9 51400492.5 "2 5 / 16 "€8.20
Bộ chuyển đổi nữ CANTEX 5140050 Chiều dài 3 inch Pvc 8-29 / 64 inch | AD7QPL 4FYC1 51400503"8 29 / 64 "€11.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5140044 Bộ chuyển đổi nữ 3/4 inch Chiều dài 2-13/64 inch Pvc
€1.56 /đơn vị