Cantex 5133670 | Thân Ống Lb 3 Inch Hub Pvc | 4fyp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân ống dẫn CANTEX 5133670 Lb Hub 3 inch Pvc | AD7QUL 4FYP3

CANTEX 5133670 Thân ống dẫn Lb Hub 3 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QUL phần: 5133670Tham chiếu chéo: 4FYP3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€178.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểLB
Sức chứa198 Cu.In.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 3
Loại Vị trí Nguy hiểmKhông
Kích thước trung tâm3"
Vật chấtPVC
KiểuPhi kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
Thân ống dẫn CANTEX 5133663 Lb 1/2 inch Hub Pvc | AD7QUD 4FYN5 51336634.3 Cu.In.1 / 2 "€10.76
Thân ống dẫn CANTEX 5133664 Lb 3/4 inch Hub Pvc | AD7QUE 4FYN6 51336646.5 Cu.In.3 / 4 "€13.55
Thân ống dẫn CANTEX 5133665 Lb Hub 1 inch Pvc | AD7QUF 4FYN7 513366511.8 Cu.In.1"€15.89
Thân ống dẫn CANTEX 5133666 Lb 1 1/4 inch Hub Pvc | AD7QUG 4FYN8 513366625 Cu.In.1-1 / 4 "€22.14
Thân ống dẫn CANTEX 5133667 Lb 1 1/2 inch Hub Pvc | AD7QUH 4FYN9 513366736.5 Cu.In.1-1 / 2 "€26.45
Thân ống dẫn CANTEX 5133668 Lb Hub 2 inch Pvc | AD7QUJ 4FYP1 513366863.5 Cu.In.2"€46.53
Thân ống dẫn CANTEX 5133669 Lb 2 1/2 inch Hub Pvc | AD7QUK 4FYP2 5133669198 Cu.In.2-1 / 2 "€172.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5133670 Thân ống dẫn Lb Hub 3 inch Pvc
€178.00 /đơn vị