Cantex 5133563 | Thân ống dẫn T 1/2 Inch Hub Pvc | 4fyl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân ống dẫn CANTEX 5133563 T 1/2 inch Hub Pvc | AD7QTU 4FYL5

CANTEX 5133563 Thân ống dẫn T 1/2 inch Hub Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QTU phần: 5133563Tham chiếu chéo: 4FYL5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€13.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểT
Sức chứa4.3 Cu.In.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 7
Loại Vị trí Nguy hiểmKhông
Kích thước trung tâm1 / 2 "
Vật chấtPVC
KiểuPhi kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
Thân ống dẫn CANTEX 5133564 T Hub 3/4 inch Pvc | AD7QTV 4FYL6 51335646.5 Cu.In.3 / 4 "€16.67
Thân ống dẫn CANTEX 5133565 T Hub 1 inch Pvc | AD7QTW 4FYL7 513356511.8 Cu.In.1"€17.19
Thân ống dẫn CANTEX 5133566 T 1 1/4 inch Hub Pvc | AD7QTX 4FYL8 513356625 Cu.In.1-1 / 4 "€27.26
Thân ống dẫn CANTEX 5133567 T 1 1/2 inch Hub Pvc | AD7QTY 4FYL9 513356736.5 Cu.In.1-1 / 2 "€34.26
Thân ống dẫn CANTEX 5133570 T Hub 3 inch Pvc | AD7QUB 4FYN3 5133570198 Cu.In.3"€224.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5133563 Thân ống dẫn T 1/2 inch Hub Pvc
€13.74 /đơn vị