Cantex 5133544 | Hộp Fscc 1gang .5 Inch Hub Pvc | 4fyy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CANTEX 5133544 Hộp Fscc 1gang .5 inch Hub Pvc | AD7QXB 4FYY1

CANTEX 5133544 Fscc Box 1gang 5 inch Trung tâm Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QXB phần: 5133544Tham chiếu chéo: 4FYY1
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
€27.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp FSCC
Loại hộpBề mặt công tắc / đầu ra được gắn
Sức chứa20.0 cu. trong
MàuXám
Độ sâu2.38 "
Hub1/2 Trong.
Kích thước trung tâm1 / 2 "
Chiều dài5.8 "
Vật chấtPVC
Gắn lỗ OC0.125 Trong.
Số băng đảng1
Số lượng cửa vào3
UPC088700021532
Chiều rộng2.85 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngSức chứaĐộ sâuKích thước trung tâmMụcChiều dàiSố băng đảngSố lượng cửa vàoGiá cả
CANTEX 5133363 Fse Hộp 1gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWG 4FYW1 51333635.8 "22.5 cu. trong2"1 / 2 "Hộp FSE2.85 "11€23.49
CANTEX 5133364 Hộp Fse 1gang .75 Inch Hub Pvc | AD7QWH 4FYW2 51333645.8 "22.5 cu. trong2.38 "3 / 4 "Hộp FSE2.85 "11€24.64
CANTEX 5133365 Fse Hộp 1gang 1 Inch Hub Pvc | AD7QWJ 4FYW3 51333655.8 "22.5 cu. trong2.38 "1"Hộp FSE2.85 "11€27.52
CANTEX 5133380 Fse Hộp 2gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWK 4FYW4 51333805.8 "37.3 cu. trong2.5 "1 / 2 "Hộp FSE4.8 "21€31.07
CANTEX 5133381 Hộp Fse 2gang .75 Inch Hub Pvc | AD7QWL 4FYW5 51333815.8 "37.3 cu. trong5.8 "3 / 4 "Hộp FSE4.8 "21€31.07
CANTEX 5133382 Fse Box 2gang 1 Inch Hub Pvc | AD7QWM 4FYW6 51333825.8 "37.3 cu. trong2.38 "1"Hộp FSE4.8 "21€32.42
CANTEX 5133463 Hộp Fsc 1gang .5 inch Hub Pvc | AD7QWN 4FYW7 51334635.8 "21.0 cu. trong2.38 "1 / 2 "Hộp FSC2.85 "12€23.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5133544 Fscc Box 1gang 5 inch Trung tâm Pvc
€27.86 /đơn vị