Cantex 5133362 | Che phủ thời tiết 1 Gang Fs Pvc trống | 4fyy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CANTEX 5133362 Nắp chịu thời tiết 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8

CANTEX 5133362 Che thời tiết 1 Gang Fs Trống Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QXJ phần: 5133362Tham chiếu chéo: 4FYY8
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
€11.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp chống chịu thời tiết
MàuXám
Chất liệu ngoàiPVC
Độ sâu0.3 "
Vật liệu đệmArmasel Ensolite (R) IR42
Chiều cao3"
Kiểu nắpKhông có nắp
Vật chấtPVC
Hộp gắnHộp PVC
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Số băng đảng1
KiểuThời tiết
UPC088700084148
Chiều rộng2.9 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuVật liệu đệmChiều caoSố băng đảngChiều rộngGiá cả
CANTEX 5133410 Nắp chịu thời tiết 2 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXK 4FYY9 5133410Xám0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "€20.57
CANTEX 5133345 Nắp đậy chống thời tiết 2 gang Công tắc đảo mặt | AD7QXL 4FYZ1 5133345Xám1.35 "Polymeric / Bên thứ ba1 1 / 16 "25.2 "€38.04
CANTEX 5133337 Bìa Chống Thời Tiết Chuyển Đổi 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337Xám1.35 "Polymeric / Bên thứ ba1.25 "25.2 "€38.31
CANTEX 5133352 Nắp chịu thời tiết 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352Xám0.95 "Polymeric / Bên thứ ba1"12.9 "€39.26
CANTEX 5133348 Nắp chịu thời tiết 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348Xám0.95 "Polymeric / Bên thứ ba1"12.9 "€29.56
CANTEX 5133361 Nắp đậy Thời tiết 1 Gang Fs Công tắc Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361Xám0.95 "Polymeric / Bên thứ ba1"12.9 "€31.80
CANTEX 5133347 Bìa thời tiết 2 Gang Double Duplex Pvc | AD7QXR 4FYZ6 5133347Xám0.85 "Polymeric / Bên thứ ba1"24.85 "€42.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5133362 Che thời tiết 1 Gang Fs Trống Pvc
€11.16 /đơn vị