Cantex 5133155 | Thân ống E 1 1/2 Inch Hub Pvc | 4fyr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân ống dẫn CANTEX 5133155 E 1 1/2 inch Hub Pvc | AD7QVC 4FYR9

CANTEX 5133155 Thân ống dẫn E 1 1/2 inch Hub Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QVC phần: 5133155Tham chiếu chéo: 4FYR9
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
€25.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểE
Sức chứa36.5 Cu.In.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 5
Loại Vị trí Nguy hiểmKhông
Kích thước trung tâm1-1 / 2 "
Vật chấtPVC
KiểuPhi kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
Thân ống dẫn CANTEX 5133151 E 1/2 inch Hub Pvc | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 Cu.In.1 / 2 "€11.26
Thân ống dẫn CANTEX 5133152 E 3/4 inch Hub Pvc | AD7QUZ 4FYR6 51331526.5 Cu.In.3 / 4 "€14.61
CANTEX 5133153 Thân ống dẫn E Hub 1 inch Pvc | AD7QVA 4FYR7 513315311.8 Cu.In.1"€15.44
Thân ống dẫn CANTEX 5133154 E 1 1/4 inch Hub Pvc | AD7QVB 4FYR8 513315425 Cu.In.1-1 / 4 "€22.64
Thân ống dẫn CANTEX 5133158 E Hub 3 inch Pvc | AD7QVF 4FYT3 5133158198 Cu.In.3"€209.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5133155 Thân ống dẫn E 1 1/2 inch Hub Pvc
€25.40 /đơn vị