Cantex 5133102 | Thân ống C 3/4 Inch Hub Pvc | 4fyp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân ống dẫn CANTEX 5133102 C Hub 3/4 inch Pvc | AD7QUP 4FYP6

CANTEX 5133102 Thân ống dẫn C 3/4 inch Hub Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7QUP phần: 5133102Tham chiếu chéo: 4FYP6
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
€15.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểC
Sức chứa6.5 Cu.In.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 35
Loại Vị trí Nguy hiểmKhông
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Vật chấtPVC
KiểuPhi kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
Thân ống dẫn CANTEX 5133101 C Hub 1/2 inch Pvc | AD7QUN 4FYP5 51331014.3 Cu.In.1 / 2 "€11.26
Thân ống dẫn CANTEX 5133103 C Hub 1 inch Pvc | AD7QUQ 4FYP7 513310311.8 Cu.In.1"€15.45
Thân ống dẫn CANTEX 5133104 C 1 1/4 inch Hub Pvc | AD7QUR 4FYP8 513310425 Cu.In.1-1 / 4 "€23.73
Thân ống dẫn CANTEX 5133105 C 1 1/2 inch Hub Pvc | AD7QUT 4FYP9 513310536.5 Cu.In.1-1 / 2 "€25.40
Thân ống dẫn CANTEX 5133107 C Hub 3 inch Pvc | AD7QUW 4FYR3 5133107198 Cu.In.3"€199.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5133102 Thân ống dẫn C 3/4 inch Hub Pvc
€15.30 /đơn vị