Cantex 5121053 | Khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Pvc dài 8-29/64 inch | 4fyg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CANTEX 5121053 Khuỷu tay 90 Độ 1/2 Inch Pvc 8-29/64 Inch Chiều dài | AD7QRJ 4FYG9

CANTEX 5121053 Cút 90 Degr 1/2 inch Pvc 8-29/64 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD7QRJ phần: 5121053Tham chiếu chéo: 4FYG9
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
€12.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Tiểu loại ống dẫnLịch 80 Ống dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể8 29 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnTiểu loại ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
CANTEX 5133823 Khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Pvc Chiều dài 8-1/2 inch | AD7QQH 4FYE3 51338231 / 2 "Lịch 40 Ống dẫn PVC8.5 "€4.88
CANTEX 5133824 Khuỷu tay 90 Độ 3/4 Inch Pvc 44-1/2 Inch Chiều dài | AD7QQJ 4FYE4 51338243 / 4 "Lịch 40 Ống dẫn PVC7.125 "€5.29
CANTEX 5133825 Khuỷu tay 90 độ 1 inch Chiều dài Pvc 2-1 / 4 inch | AD7QQK 4FYE5 51338251"Lịch 40 Ống dẫn PVC2.25 "€7.94
CANTEX 5133826 Khuỷu tay 90 Độ 1-1/4 Inch Chiều dài 2-39/64 Inch | AD7QQL 4FYE6 51338261.25 "Lịch 40 Ống dẫn PVC2 39 / 64 "€11.42
CANTEX 5133827 Khuỷu tay 90 Độ 1-1/2 Inch Chiều dài 6-5/8 Inch | AD7QQM 4FYE7 51338271.5 "Lịch 40 Ống dẫn PVC6.625 "€14.83
CANTEX 5133828 Khuỷu tay 90 độ 2 inch Pvc Chiều dài 6-5 / 8 inch | AD7QQN 4FYE8 51338282"Lịch 40 Ống dẫn PVC6.625 "€19.23
CANTEX 5133829 Khuỷu tay 90 Độ 2-1/2 Inch Chiều dài 4-1/4 Inch | AD7QQP 4FYE9 51338292.5 "Lịch 40 Ống dẫn PVC4.25 "€34.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5121053 Cút 90 Degr 1/2 inch Pvc 8-29/64 inch Chiều dài
€12.01 /đơn vị