Cantex 5121004 | Khuỷu tay 45 Degr 3/4 Inch Pvc 7-39/64 Inch Chiều dài | 4fyj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CANTEX 5121004 Cút 45 Độ 3/4 Inch Pvc 7-39/64 Inch Chiều dài | AD7QRV 4FYJ1

CANTEX 5121004 Cút 45 Degr 3/4 inch Pvc 7-39/64 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD7QRV phần: 5121004Tham chiếu chéo: 4FYJ1
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
€18.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Tiểu loại ống dẫnLịch 80 Ống dẫn PVC
Vật chấtPVC
Chiều dài tổng thể7 39 / 64 "
UPC088700010116

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnTiểu loại ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
CANTEX 5133763 Khuỷu tay 45 Độ 1/2 Inch Pvc 3-5/32 Inch Chiều dài | AD7QQT 4FYF3 51337631 / 2 "Lịch 40 Ống dẫn PVC3.156 "€4.88
CANTEX 5133764 Khuỷu tay 45 Độ 3/4 Inch Pvc 2-17/32 Inch Chiều dài | AD7QQU 4FYF4 51337643 / 4 "Lịch 40 Ống dẫn PVC2 17 / 32 "€5.29
CANTEX 5133765 Khuỷu tay 45 độ 1 inch Chiều dài Pvc 2-61/64 inch | AD7QQV 4FYF5 51337651"Lịch 40 Ống dẫn PVC2 61 / 64 "€7.65
CANTEX 5133766 Khuỷu tay 45 Độ 1-1/4 Inch Chiều dài 3-17/32 Inch | AD7QQW 4FYF6 51337661.25 "Lịch 40 Ống dẫn PVC3 17 / 32 "€9.84
CANTEX 5133767 Khuỷu tay 45 Độ 1-1/2 Inch Chiều dài 4-21/64 Inch | AD7QQX 4FYF7 51337671.5 "Lịch 40 Ống dẫn PVC4 21 / 64 "€13.98
CANTEX 5133768 Khuỷu tay 45 độ 2 inch Pvc 5-25 / 64 inch Chiều dài | AD7QQY 4FYF8 51337682"Lịch 40 Ống dẫn PVC5 25 / 64 "€18.99
CANTEX 5133769 Cút 45 Độ 2-1/2 Inch Chiều dài 15-1/2 Inch | AD7QQZ 4FYF9 51337692.5 "Lịch 40 Ống dẫn PVC15.5 "€37.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CANTEX 5121004 Cút 45 Degr 3/4 inch Pvc 7-39/64 inch Chiều dài
€18.73 /đơn vị