CAMPBELL YH-4LF Chì chống sương miễn phí Yard Hydrant 4 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bằng chứng băng giá, vòi phun nước không chứa chì |
Xử lý vật liệu | Gang thep |
Vật liệu đầu | Gang thep |
Kích thước đầu vào | 3/4 "FNPT |
Max. Sức ép | 60 psi |
Kích thước ổ cắm | 3/4 "Vòi |
Chiều dài tổng thể | 81 " |
Vật liệu pít tông | Đồng thau sinh thái |
Que Dia. | 7 / 16 " |
Vật liệu que | Thau |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8481803040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.