Campbell Rv3nlf | Van Giảm 3/4 X 1/2 Inch 75 Psi Đồng Thau | 4yfc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMPBELL RV3NLF Van Giảm Áp 3/4 x 1/2 Inch 75 Psi Đồng Thau | AE2MHG 4YFC2

CAMPBELL Van giảm áp RV3NLF 3/4 x 1/2 inch 75 Psi Brass

Trong kho
Khoản mục: AE2MHG phần: RV3NLFTham chiếu chéo: 4YFC2
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
€17.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp không điều chỉnh được
Vật liệu cơ thểĐồng thau ít chì
Áp suất đặt nhà máy75 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmMNPT
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 120 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481400000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoGiá cả
CAMPBELL RV2N-LF Van xả không điều chỉnh được 1/2 inch 75 Psi | AE2MHJ 4YFC4 RV2N-LF1 / 2 "€15.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMPBELL Van giảm áp RV3NLF 3/4 x 1/2 inch 75 Psi Brass
€17.17 /đơn vị