Campbell Cvb-5tlf | Van Một Chiều Lò Xo Có Vòi 1-1/4 Inch | 36y058 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMPBELL CVB-5TLF Van Kiểm Tra Lò Xo Có Vòi 1-1/4 Inch | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL Van kiểm tra lò xo CVB-5TLF với vòi 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC7AGZ phần: CVB-5TLFTham chiếu chéo: 36Y058
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
€71.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo có vòi
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Dòng chảy23 gpm
Chiều dài3.75 "
Vật chấtĐồng thau thấp
Tối đa Nhiệt độ.190 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuCao su NBR SN-919F
Chất liệu ghếĐồng không chì
Kích thước máy1.25 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8481301090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
Van kiểm tra lò xo CAMPBELL CVB-4TLF có vòi 1 inch Fnpt | AC7AGY 36Y057 CVB-4TLF18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€46.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMPBELL Van kiểm tra lò xo CVB-5TLF với vòi 1-1 / 4 inch
€71.72 /đơn vị